Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secustik Variofit Fenstergriff NY 0810S/US10 100Nm Alu.F8707/ VK7 abschl.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000347600_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000347600_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000347600
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10764231
EAN/GTIN:
     4012789624069
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100® + Secustik® und VarioFit®, abschließbar: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6· Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel (H001-EW) · Rastung: 90° · Abdeckung: Teil-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 18mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Rastung:
90 °
Modell:
New York 0810S/US10 100Nm
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Drehmoment:
100 Nm
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F8707 / dunkelbraun
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F8707
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Typ:
Secustik® / VarioFit®
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,65*
€ 21,73*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,51*
€ 21,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,69*
€ 23,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,07*
€ 23,62*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,31*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10760880
ab € 2,25*
Ähnlich
Hoppe
10764194
ab € 14,93*
Ähnlich
Hoppe
10764240
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.