| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000272586 Herst.-Nr.: 111XAH01.230 EAN/GTIN: 4014885208099 |
| |
|
| | |
| Zimmergarnitur · in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, bestehend aus: Türdrücker 112XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA, mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen! Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Norm: | DIN EN 179 / DIN 18040 | Modell: | 111XAH01.230 | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | matt | Lochung: | PZ | für Türstärke: | 38,1 - 48,0 mm | Vierkant: | 8 mm | Gebrauchskategorie: | 4 | Drücker-Ø: | 21,3 mm | Marke: | HEWI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hewi pz, griffrosettengarnitur hewi, rosetten drückergarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| |