Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.111XAH01.230 VA BB-Buntbart HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_8000272582_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_8000272582_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000272583
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111XAH01.230
EAN/GTIN:
     4014885208105
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Zimmergarnitur · in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, bestehend aus: Türdrücker 112XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XA, mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Norm:
DIN EN 179 / DIN 18040
Modell:
111XAH01.230
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Lochung:
BB
für Türstärke:
38,1 - 48,0 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Drücker-Ø:
21,3 mm
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, griffrosettengarnitur hewi, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 120,00*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 95,57*
€ 120,12*
8 Tage
752
€ 6,99*
ab € 97,13*
€ 122,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,03*
€ 125,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 113,71*
€ 141,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.