Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Ausgleichsstücksatz für Flanschpumpen, PN 6 A 40-30


Menge:  Satz  
Produktinformationen
GRUNDFOS 96281076 Grundf Ausgleichsstücksatz für Flanschpumpen, PN 6 A 40-30
GRUNDFOS 96281076 Grundf Ausgleichsstücksatz für Flanschpumpen, PN 6 A 40-30
GRUNDFOS 96281076 Grundf Ausgleichsstücksatz für Flanschpumpen, PN 6 A 40-30
GRUNDFOS 96281076 Grundf Ausgleichsstücksatz für Flanschpumpen, PN 6 A 40-30
Artikel-Nr.:
     1498-7000537000
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96281076
EAN/GTIN:
     5700831549192
Suchbegriffe:
Ausgleichsstück für Heizungspumpen
Heizungspumpen Ausgleichsstück
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
Produktbezeichnung: Adapter A40-30 DN 40 PN 6 Produktnummer: 96281076 EAN-Nummer: 5700831549192 Price: EUR 127.14 Werkstoffe: Material: Carbonstahl Material: EN 1.0715/1.0037 Oberflächenrauhigkeit der medienberührten Bauteile: NCS 9000 2K Black painted Installation: Max. Betriebsdruck: PN 6 bar Anschlusstyp: DIN Type of connection: DIN Anschlussgröße: DN 40 Size of connection: DN 40 Adapter extension length: 30 mm Number of adapters: 1 Number of gaskets: 3 Number of bolts: 4 Number of nuts: 4 Sonstiges: Bruttogewicht: 1.41 kg Versandvol.: 0.005 m3 Dänische VVS Nr.: 380678711 Schwedische RSK Nr.: 5731612 Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 73079100Weitere technische Eigenschaften:· Nenninnendurchmesser Anschlussleitung: DN 40· Druckstufe Artikel: PN 6· Art des Zubehörs/Ersatzteils: Verbindungsstück· Geeignet für Dosierpumpen: Nein· Geeignet für Druckanlagen: Nein
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpe grundfos, umwälzpumpen, umwälzpumpe dn40, 036040200115, Ausgleichsstück, Ausgleichstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,39*
€ 94,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,66*
€ 94,76*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 78,35*
€ 99,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,62*
€ 102,26*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,53*
€ 110,68*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 110,68*
€ 131,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 109,73*
€ 130,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 105,44*
€ 125,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,59*
€ 119,70
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,53*
€ 104,16
pro Satz
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.