Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hocheffizienspumpe m Axialpumpengehäuse Wilo-Yonos PARA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1151089 OV Hocheffizienspumpe mit Axialpumpengehäuse Wilo-Yonos PARA
OVENTROP 1151089 OV Hocheffizienspumpe mit Axialpumpengehäuse Wilo-Yonos PARA
OVENTROP 1151089 OV Hocheffizienspumpe mit Axialpumpengehäuse Wilo-Yonos PARA
Artikel-Nr.:
     1498-7000525774
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1151089
EAN/GTIN:
     4026755435368
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpe 230v
nur für Regufloor HN · Art. Nr. 1151600 · Pumpe ohne Pumpenkabel · werden nur für den Ersatz geliefert.Weitere technische Eigenschaften:· Schutzart (IP): IPX4D· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Anschluss: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussspannung: 1x 230 V· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,045kW· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Druckstufe Artikel: PN 10· Druckstufe Flansch: PN 10· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 6,2· Frequenz: 50/60 Hz· Isolationsklasse nach IEC: F· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0· Nenndurchmesser: DN 15· Nennvolumenstrom: 3,3· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 20 (GJL-200)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen, umwälzpumpe dn15, 030264034701, Kreiselpumpe, Pumpe, Unterwasserpumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,25*
€ 330,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,78*
€ 360,67*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,88*
€ 370,27*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,48*
€ 384,60*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 355,47*
€ 404,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,60*
€ 457,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,19*
€ 452,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,77*
€ 437,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.