Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Übergabestation Regusol SH-130 DN 20 m Grundf-P UPM 3 Solar 25-75 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000525616
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1360033
EAN/GTIN:
     4026755422849
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung
mit Sicherheitsgruppe · mit Hocheffizienzpumpekomplette · vormontierte auf Dichtheit geprüfte Einheit für den Solarkreislauf · Anschlussmöglichkeit eines Ausdehnungsgefäßes an der Sicherheitsgruppe · Achsabstand: 100 mm · Dauerbetriebstemperatur: 120 °C · kurzfristige max. Anfahrtemperatur 160 °C · geeignet für handelsübliche Solarflüssigkeiten · mit Pumpe 130 mm Längebestehend aus: Umwälzpumpe · Kugelhahn mit integriertem Sperrventil · Thermometer und Anschluss für Sicherheitsgruppe · Kugelhahn mit integriertem Sperrventil und Thermometer · Durchflussmesser mit Absperrung · Einstellung und seitlichem Füll- und Entleerungskugelhahn · Sicherheitsventil 6 bar · Abgang G 3/4″ AG zum Ausdehnungsgefäß · Manometer 10 bar · Füll- und Entleerungskugelhahn · Wandmontagevorrichtung · Isolierung · Messbereich der Durchfluss-Einstellvorrichtung: 2-14 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Förderhöhe der Umwälzpumpe: 7,5m· Mit Füll- und Entleerungshahn: Ja· Mit Manometer: Ja· Mit Rückschlagventil: Ja· Mit Sicherheitsventil: Ja· Mit Thermometer: Ja· Mit Umwälzpumpe: Ja· Volumenstrom: 4· Volumenstrom-Messteil: Ja· Wärmegedämmt: Ja
Weitere Suchbegriffe: 037057815901, Übergabestation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,87*
€ 432,50*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,12*
€ 475,47*
€ 5,95*
ab € 421,57*
€ 482,67*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,58*
€ 492,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,32*
€ 494,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,63*
€ 560,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,82*
€ 542,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,58*
€ 510,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.