| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-7000524633 Herst.-Nr.: 1062051 EAN/GTIN: 4026755370591 |
| |
|
| | |
| ohne Voreinstellung · beiderseits Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 · mit beiderseits Anschlüsse für classic-Messtechnik (mit Blindstopfen verschlossen) · Betriebstemperatur: -10 bis +150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150°C· Höhe Achse: 188mm· Druckstufe Artikel: PN 16· Mit Kupplungsanschluss 2: Ja· Mit Kupplungsanschluss 1: Ja· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20°C· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Mit Durchflussmesspunkt: Nein· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Oberflächenschutz: Grundierung Weitere Informationen: | | Druckstufe Flansch: | PN 16 | Marke: | OVENTROP | Ausführung: | DN 65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 358,79* | € 428,80* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,41* | € 467,61* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 415,97* | € 493,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,28* | € 495,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 429,39* | € 513,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|