Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Differenzdruckregler Hydromat DFC PN 16, 400-1800 mbar, Flansch DN 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1064751 OV Differenzdruckregler Hydromat DFC PN 16, 400-1800 mbar, Fla
OVENTROP 1064751 OV Differenzdruckregler Hydromat DFC PN 16, 400-1800 mbar, Fla
OVENTROP 1064751 OV Differenzdruckregler Hydromat DFC PN 16, 400-1800 mbar, Fla
Artikel-Nr.:
     1498-7000521005
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1064751
EAN/GTIN:
     4026755246018
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung grauguss
mit Anschlusssatz und Entleerung · beiderseits Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 · alle Funktionselemente auf der Handradseite · ohne Hilfsenergie arbeitender Proportionalregler · für den Einsatz im Rücklauf · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · Gehäuse aus Grauguss · Kopfstück aus Rotguss · Spindel aus entzinkungsbeständigem Messing · Kegel aus Edelstahl mit Dichtung aus EPDMWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar: Ja· Anschluss 1: Flansch· Anschluss 2: Flansch· Bedienung: Handrad· Druckstufe Artikel: PN 16· Druckstufe Flansch: PN 16· Einstellbarer Druckunterschied: Ja· Einstellbereich: 40kPa· Höhe: 375mm· Kvs-Wert: 52· Membrangesteuert: Ja· Messanschluss: Adapter· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Entleerungsventil: Ja· Mit Impulsleitung: Ja· Mit Kupplungsanschluss 1: Ja· Mit Kupplungsanschluss 2: Ja· Mit Mengenbegrenzer: Ja· Nenndurchmesser: DN 65· Oberflächenschutz: sonstige· Sollwertanzeige: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120
Weitere Suchbegriffe: 033161021804, Differenzdruckregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.403,24*
€ 1.534,06*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.521,39*
€ 1.667,51*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.647,48*
€ 1.787,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,09*
€ 1.795,37*
€ 5,95*
ab € 1.686,70*
€ 1.823,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,19*
€ 2.126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.766,98*
€ 2.102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,57*
€ 2.027,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,04*
€ 1.987,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,48*
€ 1.960,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.