Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil Hydrocontrol VTR PN 16 RG classic-Messtechnik DN20 1Z AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000520725
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1060506
EAN/GTIN:
     4026755125221
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Dichtstopfen
Strangregulierventil
anschlussverschraubung messing
mit Blindstopfen verschlossen · beiderseits AG und Überwurfmutter · Durchflussbestimmung durch Differenzdruckmessung unter Berücksichtigung der Voreinstellwerte · Einsatz ist sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf möglich · Spindel und Ventilkegel aus entzinkungsbeständigem Messing · Betriebstemperatur: -20 bis +150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Bedienhöhe: 116mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150· Nenninnendurchmesser: 1″· Durchmesser Handrad: 70mm· Thermostatisch: Nein· Druckstufe Artikel: 16PN· Motorgesteuert: Nein· Handbedienung: Ja· Mit Messnippel: Nein· Länge Bedienungselement: 93mm· Mit Messanschluss: Ja· Mit Kupplungsanschluss 2: Ja· Mit Kupplungsanschluss 1: Ja· Mit verlängerten Messnippeln: Nein· Für warmes Trinkwasser geeignet: Ja· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20· Für Trinkwasser geeignet: Ja· Mit Thermometer: Nein· Mit Impulsleitungsanschluss: Nein· Werkstoff des Gehäuses: Bronze· Betriebsgerät: statisch· Mit Standanzeiger: Ja· Für Heizungswasser geeignet: Ja· Mit Entleerventil: Nein· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5)· Druckstufe Artikel (1): PN 16· Nenndurchmesser (1): 20DN· Nenndurchmesser (1): DN 20· Oberflächenschutz: unbehandelt· Werkstoff Gehäuse: Rotguss
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 033161300403, Regulierventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,99*
€ 74,39*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,76*
€ 77,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 78,25*
€ 5,95*
ab € 62,83*
€ 80,59*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.