Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil Hydrocontrol VTR PN 25 RG 1 Messventil DN 50 2Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000520700
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1060316
EAN/GTIN:
     4026755191684
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
beiderseits Muffengewinde nach EN 10226 · Durchflussbestimmung durch Differenzdruckmessung unter Berücksichtigung der Voreinstellwerte · Einsatz ist sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf möglich · Spindel und Ventilkegel aus entzinkungsbeständigem Messing · max. Betriebsdruck: 25 bar (PN 25) · Betriebstemperatur: -20 bis +150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Bedienhöhe: 148mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150· Nenninnendurchmesser: 2″· Durchmesser Handrad: 70mm· Thermostatisch: Nein· Druckstufe Artikel: 25PN· Motorgesteuert: Nein· Handbedienung: Ja· Mit Messnippel: Ja· Länge Bedienungselement: 150mm· Mit Messanschluss: Ja· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit verlängerten Messnippeln: Nein· Für warmes Trinkwasser geeignet: Ja· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20· Für Trinkwasser geeignet: Ja· Mit Thermometer: Nein· Mit Impulsleitungsanschluss: Nein· Werkstoff des Gehäuses: Bronze· Betriebsgerät: statisch· Mit Standanzeiger: Ja· Für Heizungswasser geeignet: Ja· Mit Entleerventil: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5)· Druckstufe Artikel (1): PN 16· Nenndurchmesser (1): 50DN· Nenndurchmesser (1): DN 50· Oberflächenschutz: unbehandelt· Werkstoff Gehäuse: Rotguss
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Strangregulierventil, kugelhahn dn 50 pn 25, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, 033161300607, Regulierventil, RVTOVSET350
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,39*
€ 191,42*
6 Tage
31
€ 6,95*
ab € 163,22*
€ 200,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 218,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,82*
€ 219,75*
€ 5,95*
ab € 185,79*
€ 225,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.