Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Flanschenschieber Hygate AFC PN 16, Grauguss DN 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1045054 OV Flanschenschieber Hygate AFC PN 16, Grauguss DN 125
OVENTROP 1045054 OV Flanschenschieber Hygate AFC PN 16, Grauguss DN 125
OVENTROP 1045054 OV Flanschenschieber Hygate AFC PN 16, Grauguss DN 125
Artikel-Nr.:
     1498-7000520526
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1045054
EAN/GTIN:
     4026755121414
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Flanschenschieber
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
absperrbar · Gehäuse · Deckel und Stopfbuchsaufnahme aus Grauguss · Spindel und Ventil-Sitz aus Messing · Rundflansche nach DIN EN 1092-2Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Flansch· Anschluss 2: Flansch· Balgventil: Nein· Bedienung: Handrad· Druckstufe Artikel: PN 16· Druckstufe Flansch: PN 16· FM-Prüfung: Nein· Höhe Handgriff/Handrad: 415mm· Kopfstücktyp: geschraubt· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10Grad Celsius· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Ja· Mit Kupplungsanschluss 2: Ja· Mit Standanzeiger: Nein· Nenndurchmesser: DN 125· Norm: DIN· Oberflächenschutz: beschichtet· Spindel und/oder Handrad ansteigend: Nein· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung grauguss, 033161017154, Flanschenabsperrventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 514,01*
€ 591,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 517,42*
€ 597,60*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,49*
€ 661,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,50*
€ 667,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,84*
€ 670,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,72*
€ 794,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,54*
€ 790,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,00*
€ 753,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,38*
€ 728,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,50*
€ 689,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.