Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtsp.schr. PRIME FACELIFT UP 2000x730mm 4-türig aluminium/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco LED-Lichtsp.schr. PRIME FACELIFT UP 2000x730mm 4-türig aluminium/weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6001039147
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     949706399
EAN/GTIN:
     4018445145251
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegel schrank
verspiegelte- oder weiße Glasrückwand · 4 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · stufenlose Lichtsteuerung (an/aus · Helligkeit und Lichtfarbe) über drei in die Glasrückwand integrierte Touchsensoren · IP20Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 4· Anzahl der Türen linksdrehend: 2· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 2· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 730mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Nein· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschrank bad· Soft-Close-System: Ja
Weitere Suchbegriffe: 0133285405502, Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.881,77*
€ 2.117,36*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.875,14*
€ 2.117,37*
€ 5,95*
ab € 2.284,74*
€ 2.557,23*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,37*
€ 2.519,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,97*
€ 2.483,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.986,52*
€ 2.363,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.930,25*
€ 2.297,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,14*
€ 2.231,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.