Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtsp.schr. PRIME FACELIFT AP 1300x700mm 2-türig aluminium/spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco LED-Lichtsp.schr. PRIME FACELIFT AP 1300x700mm 2-türig aluminium/spiegel
Artikel-Nr.:
     1498-6001039104
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     949706285
EAN/GTIN:
     4018445140812
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
Seitenwand verspiegelt · verspiegelte- oder weiße Glasrückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · stufenlose Lichtsteuerung (an/aus · Helligkeit und Lichtfarbe) über drei in die Glasrückwand integrierte Touchsensoren · IP20Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 700mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Nein· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschrank bad· Soft-Close-System: Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.536,23*
€ 1.738,00*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.539,57*
€ 1.738,00*
€ 5,95*
ab € 1.880,65*
€ 2.102,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,00*
€ 2.068,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,58*
€ 2.042,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,13*
€ 1.946,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,44*
€ 1.890,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,57*
€ 1.832,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.