| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000699041 Herst.-Nr.: 48060670 EAN/GTIN: 4059625331149 |
| |
|
| | |
| Ausladung 165 mm · ComfortZone 260 · Normalstrahl · Select Kartusche mit Temperaturverstellung · Temperaturbegrenzung einstellbar · Ablaufventil aus Metall · Anschlussschläuche G 3/8 · flexible Anordnung von Bedieneinheit und Auslauf möglich · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mattschwarz | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Serie: | AXOR ONE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110529004574, Armatur, Batterie, Brückenbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Zweilochbatterie, Zweilochbatterie, Zweilochbrückenbatterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 574,46* | € 664,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 596,82* | € 690,21* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 613,79* | € 706,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,08* | € 709,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 619,60* | € 715,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|