Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Bürstengarnitur-Modul ASIS PURE Unterputz, Anschlag links, 435mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 975551404 Bürstengarnitur-Modul ASIS PURE Unterputz, Anschlag links, 435 mm
EMCO 975551404 Bürstengarnitur-Modul ASIS PURE Unterputz, Anschlag links, 435 mm
EMCO 975551404 Bürstengarnitur-Modul ASIS PURE Unterputz, Anschlag links, 435 mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000698390
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975551404
EAN/GTIN:
     4018445127400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
mit integrierter Toilettenbürstengarnitur · kein Einbaurahmen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Toilette · Ausführung: Einbau · Breite: 170mm · Farbe: sonstige · Länge: 163mm
Weitere Informationen:
Marke:
EMCO
Höhe:
435 mm
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 013445013542, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,88*
€ 280,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 223,59*
€ 280,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,66*
€ 281,95*
17 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 267,47*
€ 320,38*
€ 5,95*
ab € 275,34*
€ 330,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.