Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 815x666mm Br Tür re o light Sys Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 989707102 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 815x666mm Br Tür re o
EMCO 989707102 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 815x666mm Br Tür re o
EMCO 989707102 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 815x666mm Br Tür re o
EMCO 989707102 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 815x666mm Br Tür re o
Artikel-Nr.:
     1498-6000698205
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     989707102
EAN/GTIN:
     4018445118255
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
umlaufende LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos dimmbar) · IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 666mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Ja· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: badezimmer spiegelschrank· Soft-Close-System: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 0133285291530, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.491,93*
€ 1.677,91*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.489,64*
€ 1.677,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.501,66*
€ 1.684,99*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.586,94*
€ 1.776,76*
€ 5,95*
ab € 1.858,87*
€ 2.040,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,93*
€ 1.996,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.632,78*
€ 1.943,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,49*
€ 1.835,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,39*
€ 1.799,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,64*
€ 1.772,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
989707110
ab € 2.446,84*
Ähnlich
EMCO Bad
989707101
ab € 1.283,89*
Ähnlich
EMCO Bad
989707103
ab € 1.483,62*
Ähnlich
EMCO Bad
989707105
ab € 1.575,50*
Ähnlich
EMCO Bad
989708109
ab € 2.295,89*
Ähnlich
EMCO Bad
989708110
ab € 2.846,72*
Ähnlich
EMCO Bad
989708101
ab € 1.603,05*
Ähnlich
EMCO Bad
989708103
ab € 1.822,33*
Ähnlich
EMCO Bad
989708102
ab € 1.825,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.