Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco WC-Modul ASIS 2.0 UP 811x170mm Türanschlag links schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 975427551 Emco WC-Modul ASIS 2.0 UP 811x170mm Türanschlag links schwarz
EMCO 975427551 Emco WC-Modul ASIS 2.0 UP 811x170mm Türanschlag links schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-6000697727
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975427551
EAN/GTIN:
     4018445107396
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Reserverollen- / Feuchtpapierbox · Papierhalter · ToilettenbürstengarniturWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 170mm· Höhe (1): 811mm· Länge: 156mm· Mit Einbaurahmen: Nein· Mit Mülleimer: Nein· Mit Reserverollenhalter: Ja· Mit Toilettenpapierhalter: Ja· Mit WC-Bürste: Ja· Schlagwort: toilettenpapierhalter unterputz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, 013445011542, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 523,40*
€ 616,06*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 528,92*
€ 622,19*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,34*
€ 659,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,68*
€ 662,22*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,58*
€ 668,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,14*
€ 784,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,05*
€ 775,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,19*
€ 738,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,76*
€ 712,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,34*
€ 663,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
975611005
ab € 364,18*
Ähnlich
EMCO Bad
975611004
ab € 363,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.