Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Seifenhalter SYSTEM 2 Wandmodell, Kristallglas klar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 353000100 Emco Seifenhalter SYSTEM 2 Wandmodell, Kristallglas klar chrom
EMCO 353000100 Emco Seifenhalter SYSTEM 2 Wandmodell, Kristallglas klar chrom
EMCO 353000100 Emco Seifenhalter SYSTEM 2 Wandmodell, Kristallglas klar chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000697160
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     353000100
EAN/GTIN:
     4018445081412
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage glas
Seifenhalter · Schale Kristallglas WandmodellWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 108mm· Durchmesser: 108mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 67mm· Material Einsatz: Glas· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit losem Einsatz: Ja· Profil: sonstige· Schlagwort: emco seifenschale· Tiefe (1): 110mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 0130285558500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,68*
€ 81,56*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,24*
€ 84,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,85*
€ 87,02*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,11*
€ 88,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,39*
€ 88,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
073000100
ab € 18,58*
Ähnlich
EMCO Bad
453000100
ab € 21,25*
Ähnlich
EMCO Bad
354500101
ab € 14,18*
Ähnlich
EMCO Bad
354500106
ab € 17,06*
Ähnlich
EMCO Bad
193000090
ab € 35,53*
Ähnlich
EMCO Bad
293000090
ab € 16,74*
Ähnlich
EMCO Bad
283000090
ab € 22,31*
Ähnlich
EMCO Bad
343000090
ab € 29,37*
Ähnlich
EMCO Bad
053000090
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.