Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-WC-Kombipaket EXACTO o Spülr m Softclosing 355x480x350mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD R002601 IDS Wand-WC-Kombipaket EXACTO o Spülr m Softclosing 355x
IDEAL STANDARD R002601 IDS Wand-WC-Kombipaket EXACTO o Spülr m Softclosing 355x
IDEAL STANDARD R002601 IDS Wand-WC-Kombipaket EXACTO o Spülr m Softclosing 355x
Artikel-Nr.:
     1498-6000696167
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     R002601
EAN/GTIN:
     3391500582231
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
WC-Paket · Artikel-Nr.: R002601Beinhaltet folgende Produkte:Wandtiefspül-WCSerie: ExactoHersteller: Ideal StandardWandhängendMaterial: Keramik (Kristallporzellan)TiefspülerSpülrandtyp: RandlosAußenmaße (BxTxH): 360x485x400 mmInklusive BefestigungFarbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Deckelmontage möglichKompatibel mit Spülkasten: UP-SpülkastenSpülwassermenge: 4,5/6 LiterWasserausgang: Horizontal Hinten verdecktGewicht: 21,000 kgArtikel-Nr.: R002501WC-SitzSerie: ExactoHersteller: Ideal StandardMaterial: Kunststoff (Duroplast)Außenmaß (Breite): 360 mmInklusive BefestigungMit DeckelFarbe / Oberfläche: WeißSoftcloseGewicht: 1,750 kgArtikel-Nr.: UV09001Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Art des Sitzes: hart· Breite (1): 355mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Höhe (1): 350mm· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Toilettensitz: Ja· Mit verdecktem Siphon: Ja· Mittenabstand Wandbefestigung: 180· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Position Abfluss: sonstige· Spülbedienung: Druckknopf· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 4,5l· Tiefe (1): 480mm· Typ: Wand· Verdeckte Befestigung: Nein· Wasseranschluss hinten: Ja· Werkstoff: Keramik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 158,82*
€ 194,33*
€ 5,95*
ab € 165,40*
€ 203,93*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 168,38*
€ 207,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,52*
€ 241,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,85*
€ 242,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E607501
ab € 330,86*
Ähnlich
Ideal Standard
E6075MA
ab € 384,40*
Ähnlich
Ideal Standard
K296001
ab € 231,68*
Ähnlich
Ideal Standard
K881201
ab € 99,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.