| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000690043 Herst.-Nr.: DLE105ANE4 EAN/GTIN: 4050663093860 |
| |
|
| | |
| Auto Functions · wassersparend · erforderliches Zubehör: Steuereinheit Kaltwasser DLE124DHE4Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Rohrstutzen)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Art der Steuerung: Infrarot· Aufbauhöhe gesamt: 82mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: ohne· Gangreserve-Akku: Ja· Geeignet für Waschtische: Ja· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Auslauf: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: ohne· Oberflächenschutz: verchromt· Selbstverschließend: Ja· Tastweite: 130mm· Vorsprung Ablauf: 180mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 4l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110845059500, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 116,74* | € 144,28* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,01* | € 144,28* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,10* | € 144,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,19* | € 150,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|