Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501 Abdpl wh Reg anth ma/anth m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F451GKGK V&B Waschtischunterschrank FINION F451 1600x603x501mm
VILLEROY & BOCH F451GKGK V&B Waschtischunterschrank FINION F451 1600x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000689943
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F451GKGK
EAN/GTIN:
     4051202672782
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61
Farbe Front:
anthracite matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
anthracite matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.068,83*
€ 3.298,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.084,66*
€ 3.314,07*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.170,73*
€ 3.386,57*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.149,11*
€ 3.387,14*
€ 5,95*
ab € 3.344,69*
€ 3.586,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.386,57*
€ 4.030,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.359,19*
€ 3.997,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.243,33*
€ 3.859,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.187,23*
€ 3.792,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.170,73*
€ 3.773,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G211GKPD
ab € 3.408,37*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G331GKPD
ab € 3.406,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G451GKPD
ab € 3.414,01*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F211GKPD
ab € 3.064,02*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F331GKPD
ab € 3.073,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F451GKPD
ab € 3.070,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.