Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1000x603x501 Abdpl bl Reg bl ma/Peony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F362PDHB V&B Waschtischunterschrank FINION F362 100x60,3x50,1cm
VILLEROY & BOCH F362PDHB V&B Waschtischunterschrank FINION F362 100x60,3x50,1cm
Artikel-Nr.:
     1498-6000688757
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F362PDHB
EAN/GTIN:
     4051202631079
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61
Farbe Front:
peony matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
peony matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.020,28*
€ 2.202,84*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.017,74*
€ 2.202,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.033,94*
€ 2.212,93*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.083,94*
€ 2.261,85*
€ 5,95*
ab € 2.200,04*
€ 2.395,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,86*
€ 2.621,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.177,47*
€ 2.591,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.096,45*
€ 2.494,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.052,89*
€ 2.442,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.017,74*
€ 2.401,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F122PDHB
ab € 2.022,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F242PDHB
ab € 2.015,60*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F252PDHB
ab € 2.015,44*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F372PDHB
ab € 2.023,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.