Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1000x603x501 Abdpl wh Reg wh ma/Peony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F251MTHB V&B Waschtischunterschrank FINION F251 100x60,3x50,1cm
VILLEROY & BOCH F251MTHB V&B Waschtischunterschrank FINION F251 100x60,3x50,1cm
Artikel-Nr.:
     1498-6000686331
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F251MTHB
EAN/GTIN:
     4051202717827
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
peony matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
peony matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.025,05*
€ 2.215,71*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.078,71*
€ 2.274,91*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.075,07*
€ 2.277,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.081,53*
€ 2.287,43*
€ 5,95*
ab € 2.212,11*
€ 2.408,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,04*
€ 2.709,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.249,30*
€ 2.676,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,49*
€ 2.572,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.114,60*
€ 2.516,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,07*
€ 2.469,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F241MTHB
ab € 2.027,21*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F361MTHB
ab € 2.015,64*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F371MTHB
ab € 2.025,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.