Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1000x603x501 Abdpl bl Reg anth ma/bl ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F242GKPD V&B Waschtischunterschrank FINION F242 100x60,3x50,1cm
VILLEROY & BOCH F242GKPD V&B Waschtischunterschrank FINION F242 100x60,3x50,1cm
Artikel-Nr.:
     1498-6000686154
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F242GKPD
EAN/GTIN:
     4051202669010
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
black matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
black matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.014,20*
€ 2.212,14*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.089,52*
€ 2.271,29*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.083,71*
€ 2.273,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.096,29*
€ 2.283,79*
€ 5,95*
ab € 2.204,28*
€ 2.405,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.273,42*
€ 2.705,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,11*
€ 2.672,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.159,69*
€ 2.570,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.113,55*
€ 2.515,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.083,71*
€ 2.479,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F122GKPD
ab € 2.015,25*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F252GKPD
ab € 2.015,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F362GKPD
ab € 2.021,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F372GKPD
ab € 2.017,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.