Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1000x603x501 Abdpl wh Reg gls wh/anth ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F121GFGK V&B Waschtischunterschrank FINION F121 100x60,3x50,1cm
VILLEROY & BOCH F121GFGK V&B Waschtischunterschrank FINION F121 100x60,3x50,1cm
Artikel-Nr.:
     1498-6000684577
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F121GFGK
EAN/GTIN:
     4051202613815
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4168 6G/6L/6C/8G/8L/8C
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L, Memento 2.0 4A22 8F/8G/
Farbe Front:
anthracite matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
anthracite matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.017,26*
€ 2.218,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.027,68*
€ 2.218,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.028,62*
€ 2.229,05*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.071,40*
€ 2.278,18*
€ 5,95*
ab € 2.212,17*
€ 2.412,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.218,94*
€ 2.640,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.199,98*
€ 2.617,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.111,15*
€ 2.512,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.061,97*
€ 2.453,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.027,68*
€ 2.412,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G111GFGK
ab € 2.361,42*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G121GFGK
ab € 2.365,66*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G241GFGK
ab € 2.372,96*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G251GFGK
ab € 2.368,01*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G361GFGK
ab € 2.367,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G371GFGK
ab € 2.374,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F111GFGK
ab € 2.013,24*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F241GFGK
ab € 2.021,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F251GFGK
ab € 2.026,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.