Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 996x591x498 Reg Peony/Peony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F040HBHB V&B Waschtischunterschrank FINION F040 996x591x498mm R
VILLEROY & BOCH F040HBHB V&B Waschtischunterschrank FINION F040 996x591x498mm R
Artikel-Nr.:
     1498-6000684021
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F040HBHB
EAN/GTIN:
     4051202658120
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Schrankwaschtisch Finion 4164 A0/A2/AB/A1
Weitere Informationen:
Breite:
996 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4164 A0/A1/A2/A3/AB
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar
Höhe:
591 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
peony matt
Tiefe:
498 mm
Farbe Korpus:
peony matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.876,78*
€ 2.076,80*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.942,35*
€ 2.132,24*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.945,20*
€ 2.134,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.954,28*
€ 2.143,85*
€ 5,95*
ab € 2.049,84*
€ 2.257,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,12*
€ 2.539,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.107,51*
€ 2.507,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,60*
€ 2.405,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,64*
€ 2.349,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,20*
€ 2.314,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F040HBGJ
ab € 1.934,12*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G040HBHB
ab € 2.238,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G030HBHB
ab € 2.224,70*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F030HBHB
ab € 1.891,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G040HBMT
ab € 2.244,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.