Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschkorb PLAN Alu-fin we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 14958170051 Keuco Duschkorb PLAN alu-fin we
KEUCO 14958170051 Keuco Duschkorb PLAN alu-fin we
KEUCO 14958170051 Keuco Duschkorb PLAN alu-fin we
KEUCO 14958170051 Keuco Duschkorb PLAN alu-fin we
KEUCO 14958170051 Keuco Duschkorb PLAN alu-fin we
Artikel-Nr.:
     1498-6000673172
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14958170051
EAN/GTIN:
     4017214583546
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit verdeckter Befestigung · abnehmbar · bestehend aus: Metallkorb und herausnehmbarem · seifenbeständigem · bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoff-Einsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
aluminium-finish
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
rechteckig
Breite:
288 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
102 mm
Material:
Metall
Ausstattung:
mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz weiß
Variante:
geschlossen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: keuco duschkorb, badablage, 01306173460303, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,02*
€ 68,37*
€ 5,95*
ab € 53,04*
€ 68,40*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,46*
€ 71,33*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,75*
€ 72,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 72,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14958170038
ab € 51,59*
Ähnlich
Keuco
14959170038
ab € 64,23*
Ähnlich
Keuco
14958170037
ab € 53,03*
Ähnlich
Keuco
14959170037
ab € 66,58*
Ähnlich
Keuco
14959170051
ab € 66,58*
Ähnlich
Keuco
14958070038
ab € 96,02*
Ähnlich
Keuco
14959070038
ab € 121,21*
Ähnlich
Keuco
14958070037
ab € 95,99*
Ähnlich
Keuco
14959070037
ab € 121,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.