Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO A m ÜL 1 HL 650x480mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8179530001041 Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO A mit Überlauf, 1 Hahnloch 6
LAUFEN H8179530001041 Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO A mit Überlauf, 1 Hahnloch 6
LAUFEN H8179530001041 Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO A mit Überlauf, 1 Hahnloch 6
Artikel-Nr.:
     1498-6000647799
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8179530001041
EAN/GTIN:
     4014804479043
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
wandmontiert · Unterseite geschliffen · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
softcube
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Serie:
LAUFEN PRO A
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Breite:
650 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
480 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,39*
€ 135,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 120,32*
€ 149,03*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 121,84*
€ 151,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,66*
€ 187,31*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,00*
€ 189,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8179520001041
ab € 96,18*
Ähnlich
Roca
H8179524001041
ab € 143,09*
Ähnlich
Roca
H8179534001041
ab € 157,41*
Ähnlich
Roca
H8169660001041
ab € 377,38*
Ähnlich
Roca
H8169664001041
ab € 399,79*
Ähnlich
Roca
H8169660001081
ab € 377,20*
Ähnlich
Roca
H8169664001081
ab € 398,42*
Ähnlich
Roca
H8169660001091
ab € 377,77*
Ähnlich
Roca
H8169664001091
ab € 401,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.