Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S 850x460mm m ÜL 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8169650001041 Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S 850x460mm mit Überlauf, 1
LAUFEN H8169650001041 Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S 850x460mm mit Überlauf, 1
LAUFEN H8169650001041 Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S 850x460mm mit Überlauf, 1
Artikel-Nr.:
     1498-6000647758
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8169650001041
EAN/GTIN:
     7612738282516
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
wandmontiert · Unterseite geschliffen · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
softcube
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Breite:
850 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
465 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 313,55*
€ 367,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 346,02*
€ 406,20*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 351,60*
€ 410,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,62*
€ 442,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,08*
€ 444,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,61*
€ 524,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,23*
€ 486,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8169654001041
ab € 344,14*
Ähnlich
Roca
H8169650001081
ab € 313,33*
Ähnlich
Roca
H8169654001081
ab € 343,51*
Ähnlich
Roca
H8169650001091
ab € 312,45*
Ähnlich
Roca
H8169654001091
ab € 345,13*
Ähnlich
Roca
H8169620001561
ab € 112,77*
Ähnlich
Roca
H8169624001561
ab € 144,68*
Ähnlich
Roca
H8169630001561
ab € 114,54*
Ähnlich
Roca
H8169634001561
ab € 146,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.