| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000647316 Herst.-Nr.: H8122824001091 EAN/GTIN: 7612738341756 |
| |
|
| | |
| mit semi-trockenem Bereich · mit Oberflächenstruktur innerhalb der Schale · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Innenform: | softcube | Besonderheit: | Becken variabel, Ablagefläche im Becken | Designer: | Konstantin Grcic Industrial Design | Geeignet: | für Möbel | Serie: | VAL | Marke: | LAUFEN | Form: | softcube | Breite: | 550 mm | Höhe: | 125 mm | Tiefe: | 360 mm | Beschichtung: | mit CleanCoat (LCC) | Material: | Sanitärkeramik | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf | Einbauart: | für Aufsatzmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010167009201011, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 591,45* | € 688,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 643,38* | € 745,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 653,95* | € 752,44* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 676,76* | € 778,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,52* | € 781,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|