Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch VAL 650x420mm m ÜL 1 HL-Ausf. weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8102847571041 Laufen Waschtisch VAL 650x420mm m ÜL 1 Hahnloch weiß matt
LAUFEN H8102847571041 Laufen Waschtisch VAL 650x420mm m ÜL 1 Hahnloch weiß matt
LAUFEN H8102847571041 Laufen Waschtisch VAL 650x420mm m ÜL 1 Hahnloch weiß matt
Artikel-Nr.:
     1498-6000644775
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8102847571041
EAN/GTIN:
     7612738934132
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß matt
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
155 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 01016700830102, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 392,90*
€ 463,11*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 395,47*
€ 465,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,30*
€ 498,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,93*
€ 501,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.077,91*
€ 1.349,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,84*
€ 593,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,06*
€ 592,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,38*
€ 566,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,79*
€ 548,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,30*
€ 504,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8102840001091
ab € 231,95*
Ähnlich
Roca
H8102840001041
ab € 233,69*
Ähnlich
Roca
H8102844001041
ab € 266,00*
Ähnlich
Roca
H8102840001081
ab € 232,60*
Ähnlich
Roca
H8102844001081
ab € 264,74*
Ähnlich
Roca
H8102847571081
ab € 393,96*
Ähnlich
Roca
H8102844001091
ab € 266,44*
Ähnlich
Roca
H8102847571091
ab € 395,42*
Ähnlich
Roca
H8102850001091
ab € 383,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.