Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch VAL 550x420mm m ÜL 3 HL-Ausf. weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8102824001081 Laufen Waschtisch VAL 550x420mm m ÜL 3 Hahnlöcher weiß LC
LAUFEN H8102824001081 Laufen Waschtisch VAL 550x420mm m ÜL 3 Hahnlöcher weiß LC
LAUFEN H8102824001081 Laufen Waschtisch VAL 550x420mm m ÜL 3 Hahnlöcher weiß LC
Artikel-Nr.:
     1498-6000644756
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8102824001081
EAN/GTIN:
     7612738340995
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Höhe:
155 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,59*
€ 280,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 251,97*
€ 301,77*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 256,67*
€ 305,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,00*
€ 338,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,43*
€ 339,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,45*
€ 402,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8152880001061
ab € 339,25*
Ähnlich
Roca
H8162880001061
ab € 385,80*
Ähnlich
Roca
H8102820001091
ab € 201,17*
Ähnlich
Roca
H8102820001041
ab € 200,36*
Ähnlich
Roca
H8102824001041
ab € 234,59*
Ähnlich
Roca
H8102827571041
ab € 339,42*
Ähnlich
Roca
H8102820001081
ab € 199,91*
Ähnlich
Roca
H8102827571081
ab € 340,52*
Ähnlich
Roca
H8102824001091
ab € 234,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.