Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Ablage KARTELL f Waschtisch 460x200x15mm rauchgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H3853310850001 Laufen Ablage KARTELL für Waschtisch, 460x200x15mm rauchg
LAUFEN H3853310850001 Laufen Ablage KARTELL für Waschtisch, 460x200x15mm rauchg
LAUFEN H3853310850001 Laufen Ablage KARTELL für Waschtisch, 460x200x15mm rauchg
Artikel-Nr.:
     1498-6000644211
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H3853310850001
EAN/GTIN:
     7612738295141
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Ablage Kartell by Laufen · für Waschtisch · Rauchgrau Artikel: AblageMaterial: hochwertiges PolycarbonatFarbe: RauchgrauAusführung:für WaschtischMaße (mm)Breite: 460Tiefe: 200Höhe: 15 Hersteller: LAUFENSerie: Kartell by LaufenArtikelnummer: H3853310850001
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Marke:
LAUFEN
Farbe:
rauchgrau
Accessoireart:
Ablage
Material:
Sanitärkeramik
Höhe:
15 mm
Tiefe:
200 mm
Montage:
Wandmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
KARTELL
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 013070800902, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,90*
€ 134,56*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,89*
€ 137,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 137,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,22*
€ 140,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H3853300910001
ab € 79,06*
Ähnlich
Roca
H3853300900001
ab € 79,13*
Ähnlich
Roca
H3853320840001
ab € 161,48*
Ähnlich
Roca
H3853320850001
ab € 161,39*
Ähnlich
Roca
H3853310840001
ab € 108,70*
Ähnlich
Roca
H8981927590001
ab € 112,89*
Ähnlich
Roca
H8981920200001
ab € 115,93*
Ähnlich
Roca
H8981920000001
ab € 72,89*
Ähnlich
Roca
H8981927570001
ab € 116,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.