Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 1 HL geschliffen 800x450x150mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T389901 IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 1 HL geschliffen 800x450x150mm
IDEAL STANDARD T389901 IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 1 HL geschliffen 800x450x150mm
IDEAL STANDARD T389901 IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 1 HL geschliffen 800x450x150mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000643380
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T389901
EAN/GTIN:
     8014140468073
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · Unterseite geschliffen · ein Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit Stockschrauben M10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 450mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
eckig
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
EXTRA
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
Dübelbolzen
Form:
eckig
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, 010150009504001, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 351,35*
€ 411,28*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 373,22*
€ 438,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,00*
€ 459,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,76*
€ 461,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,28*
€ 816,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,70*
€ 547,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,55*
€ 545,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,52*
€ 521,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,00*
€ 465,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T372801
ab € 260,53*
Ähnlich
Ideal Standard
T3728MA
ab € 316,07*
Ähnlich
Ideal Standard
T372901
ab € 323,89*
Ähnlich
Ideal Standard
T3729MA
ab € 379,98*
Ähnlich
Ideal Standard
T3894MA
ab € 340,89*
Ähnlich
Ideal Standard
T3899MA
ab € 402,74*
Ähnlich
Ideal Standard
T389401
ab € 284,97*
Ähnlich
Ideal Standard
T390601
ab € 437,95*
Ähnlich
Ideal Standard
T3906MA
ab € 489,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.