Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 1 HL 600x450x150mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3727MA IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 1 HL 600x450x150mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3727MA IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 1 HL 600x450x150mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3727MA IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 1 HL 600x450x150mm weiß I+
Artikel-Nr.:
     1498-6000643179
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3727MA
EAN/GTIN:
     8014140469667
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · ein Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit Stockschrauben M10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 450mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
eckig
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
EXTRA
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
Dübelbolzen
Form:
eckig
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 010150009402201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 270,85*
€ 322,78*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 289,67*
€ 343,56*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,62*
€ 367,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,25*
€ 369,40*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,89*
€ 437,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,62*
€ 372,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T373001
ab € 413,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T3730MA
ab € 466,57*
Ähnlich
Ideal Standard
T372601
ab € 182,30*
Ähnlich
Ideal Standard
T3726MA
ab € 238,40*
Ähnlich
Ideal Standard
T372701
ab € 215,97*
Ähnlich
Ideal Standard
T3884MA
ab € 261,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T3889MA
ab € 295,11*
Ähnlich
Ideal Standard
T388401
ab € 206,97*
Ähnlich
Ideal Standard
T388901
ab € 241,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.