Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-T-Stück 25x20x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 65043 Multitubo Steck-T-Stück 25x20x25mm
MULTITUBO 65043 Multitubo Steck-T-Stück 25x20x25mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000640345
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     65043
EAN/GTIN:
     4250621300355
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Steckmuffe
steckmuffe messing
messing t stück
aus Messing, verzinnt, mit transparenter Kunststoffhülse, inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Steckmuffe· Anschluss 3 (1): Steckmuffe· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· LPCB-Prüfung: Nein· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 3: DN 20· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verzinnt· Reduzierend: Ja· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,5mm· Wanddicke Anschluss 2: 2,25mm· Wanddicke Anschluss 3: 2,5mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Suchbegriffe: 021032003209, T-Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,808*
€ 72,048*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,99*
€ 87,24*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,76*
€ 94,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,00*
€ 94,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,04*
€ 111,9076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,82*
€ 110,4558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,00*
€ 104,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,08*
€ 102,4352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,76*
€ 88,9644
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 18,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.