Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch DURASTYLE COMPACT m ÜL HLB 550x400mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2337550000 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 550
DURAVIT 2337550000 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 550
DURAVIT 2337550000 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 550
Artikel-Nr.:
     1498-6000624361
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2337550000
EAN/GTIN:
     4053424566412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Unterseite glasiert Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 550mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
550 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Marke:
DURAVIT
Höhe:
170 mm
Einbauart:
für Wandmontage
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken mittig
Form:
rechteckig
Montage:
hängend
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Geeignet:
für Möbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 122,58*
€ 151,06*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 123,06*
€ 155,4595*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 126,39*
€ 155,70*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,31*
€ 190,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,91*
€ 190,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2319650000
€ 131,1199*
Ähnlich
Duravit
23536000791
€ 503,7181*
Ähnlich
Duravit
2353800071
€ 535,6635*
Ähnlich
Duravit
23538000711
€ 594,96*
Ähnlich
Duravit
2353800073
€ 693,57*
Ähnlich
Duravit
23538000731
€ 764,38*
Ähnlich
Duravit
2353800079
€ 537,9835*
Ähnlich
Duravit
23538000791
€ 592,21*
Ähnlich
Duravit
23196500001
€ 179,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.