Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB Memento 2.0 Waschtisch 4A22C5 1200x470mm Eckig m Überl Graphite C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A22C5I4 V&B Waschtisch 2.0 MEMENTO 1200x470mm m ÜL f 3-L.-Arma
VILLEROY & BOCH 4A22C5I4 V&B Waschtisch 2.0 MEMENTO 1200x470mm m ÜL f 3-L.-Arma
Artikel-Nr.:
     1498-6000599691
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A22C5I4
EAN/GTIN:
     4051202793180
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandbefestigung · auf Wunsch mit Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 Stück montierbar)
Weitere Informationen:
Farbe:
graphite
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Serie:
MEMENTO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
470 mm
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch, 2 Hahnlöcher vorgestochen
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 813,23*
€ 933,40*
€ 5,95*
ab € 814,23*
€ 933,83*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 827,99*
€ 951,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,32*
€ 966,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,62*
€ 970,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,55*
€ 1.150,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,36*
€ 1.123,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,11*
€ 1.074,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,67*
€ 1.042,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,32*
€ 1.003,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A22C5S5
ab € 811,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A22CFS5
ab € 874,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A22C5RW
ab € 812,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A22C5R1
ab € 642,67*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A22C501
ab € 589,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A22CFI4
ab € 869,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.