Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT-Unterbau EDITION 400 1050x546x535mm o HL-Bohr an Gl an ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31582150000 Keuco Waschtischunterbau EDITION 400 1050x546x535mm o HL-Boh
KEUCO 31582150000 Keuco Waschtischunterbau EDITION 400 1050x546x535mm o HL-Boh
KEUCO 31582150000 Keuco Waschtischunterbau EDITION 400 1050x546x535mm o HL-Boh
Artikel-Nr.:
     1498-6000594405
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31582150000
EAN/GTIN:
     4017214517336
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
2x Frontauszüge · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff 1 1/4″ x 32 · passend zum Keramik-Waschtisch 31580
Weitere Informationen:
Breite:
1050 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Farbe Abdeckplatte:
anthrazit satiniert
Designer:
Tesseraux & Partner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Push-Open-Funktion
Besonderheiten:
ohne Hahnlochbohrung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Edition 400 31580
Höhe:
546 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
anthrazit struktur
Tiefe:
535 mm
Farbe Korpus:
anthrazit struktur
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.340,94*
€ 1.498,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.350,60*
€ 1.519,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.355,53*
€ 1.526,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.384,51*
€ 1.554,76*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,93*
€ 1.808,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,92*
€ 1.788,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,05*
€ 1.711,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,75*
€ 1.663,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,60*
€ 1.607,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31582820100
ab € 1.518,75*
Ähnlich
Keuco
31572210100
ab € 1.523,42*
Ähnlich
Keuco
31582210100
ab € 1.526,70*
Ähnlich
Keuco
31551680000
ab € 1.451,19*
Ähnlich
Keuco
31572110000
ab € 1.334,29*
Ähnlich
Keuco
31582110000
ab € 1.331,48*
Ähnlich
Keuco
31572150000
ab € 1.339,44*
Ähnlich
Keuco
31572390000
ab € 1.136,59*
Ähnlich
Keuco
31582390000
ab € 1.138,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.