Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 700x350x535mm m LED-I-Bel cash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31311280100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 700 x 350 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31311280100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 700 x 350 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31311280100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 700 x 350 x 535 mm mit LED-In
Artikel-Nr.:
     1498-6000592824
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31311280100
EAN/GTIN:
     4017214487691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Modul Unterbauschrank mit Auszug u. Beleuchtung 350 x 350 x 535 mm Tabak Eiche/Tabak Eiche Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
350 mm
Öffnungsart:
1 Auszug
Material Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Farbe Front:
cashmere satiniert
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Funktionen:
mit Push-to-Open-Technik, mit Dämpfung
Oberfläche Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Farbe Korpus:
cashmere seidenmatt
Oberfläche Korpus:
Lack
Besonderheiten:
Tip-On-Technik
Bauart:
Unterschrank
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Designer:
Tesseraux & Partner
Marke:
KEUCO
Energieeffizienzklasse:
A+
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.242,34*
€ 1.357,113*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.360,23*
€ 1.447,11*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.360,95*
€ 1.447,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.374,54*
€ 1.453,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,12*
€ 1.722,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,47*
€ 1.714,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,90*
€ 1.671,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,50*
€ 1.643,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,95*
€ 1.619,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31311890100
€ 1.354,003*
Ähnlich
Keuco
31311440100
€ 1.247,73*
Ähnlich
Keuco
31311850100
€ 1.349,823*
Ähnlich
Keuco
31311570100
€ 1.354,003*
Ähnlich
Keuco
31311140100
€ 1.368,723*
Ähnlich
Keuco
31311370100
€ 1.220,4946*
Ähnlich
Keuco
31311490100
€ 1.253,97*
Ähnlich
Keuco
31311380100
€ 1.228,0046*
Ähnlich
Keuco
31311300100
€ 1.355,043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.