Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 350x700x535mm m LED-I-Bel an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31314390100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 700 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31314390100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 700 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31314390100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 700 x 535 mm mit LED-In
Artikel-Nr.:
     1498-6000591723
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31314390100
EAN/GTIN:
     4017214424405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Modul Unterbauschrank 2 Auszüge und Beleuchtung 350 x 700 x 535 mm cashmere/Glas cashmere Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
700 mm
Öffnungsart:
2 Auszüge
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Farbe Front:
anthrazit struktur
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Funktionen:
mit Push-to-Open-Technik, mit Dämpfung
Oberfläche Front:
Lack
Farbe Korpus:
anthrazit struktur
Oberfläche Korpus:
Lack
Besonderheiten:
Tip-On-Technik
Bauart:
Unterschrank
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Marke:
KEUCO
Energieeffizienzklasse:
A+
Griff:
ohne Griff
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.576,71*
€ 1.712,4722*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.744,89*
€ 1.827,10*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.747,08*
€ 1.827,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.753,97*
€ 1.835,37*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.827,11*
€ 2.174,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,82*
€ 2.164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,29*
€ 2.114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,29*
€ 2.085,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.747,08*
€ 2.079,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31314110000
€ 1.812,9067*
Ähnlich
Keuco
31314390000
€ 1.596,0241*
Ähnlich
Keuco
31314180000
€ 1.823,9567*
Ähnlich
Keuco
31314280000
€ 1.831,7967*
Ähnlich
Keuco
31314890000
€ 1.823,9567*
Ähnlich
Keuco
31314440000
€ 1.675,72*
Ähnlich
Keuco
31314850000
€ 1.825,5267*
Ähnlich
Keuco
31314110100
€ 1.891,0198*
Ähnlich
Keuco
31314180100
€ 1.891,0198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.