Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 350x350x535mm m LED-I-Bel an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31310390100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 350 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31310390100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 350 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31310390100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 350 x 535 mm mit LED-In
Artikel-Nr.:
     1498-6000591698
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31310390100
EAN/GTIN:
     4017214422432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Modul Unterbauschrank mit Auszug u. Beleuchtung 350 x 350 x 535 mm weiß Hochglanz/weiß Hochglanz Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
350 mm
Öffnungsart:
1 Auszug
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Farbe Front:
anthrazit struktur
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Funktionen:
mit Push-to-Open-Technik, mit Dämpfung
Oberfläche Front:
Lack
Farbe Korpus:
anthrazit struktur
Oberfläche Korpus:
Lack
Besonderheiten:
Tip-On-Technik
Bauart:
Unterschrank
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Designer:
Tesseraux & Partner
Marke:
KEUCO
Energieeffizienzklasse:
A+
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 912,90*
€ 1.012,7971*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,23*
€ 1.079,00*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.007,00*
€ 1.079,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,34*
€ 1.083,76*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,00*
€ 1.284,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,75*
€ 1.265,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,09*
€ 1.236,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,26*
€ 1.215,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,23*
€ 1.193,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31310110000
€ 1.040,9912*
Ähnlich
Keuco
31310390000
€ 976,0293*
Ähnlich
Keuco
31310180000
€ 1.048,8312*
Ähnlich
Keuco
31310280000
€ 1.048,8312*
Ähnlich
Keuco
31310890000
€ 1.044,9112*
Ähnlich
Keuco
31310440000
€ 963,98*
Ähnlich
Keuco
31310850000
€ 1.044,9112*
Ähnlich
Keuco
31310110100
€ 1.119,4304*
Ähnlich
Keuco
31310180100
€ 1.120,2804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.