Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 350x350x535mm m LED-I-Bel we hgl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31310210100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 350 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31310210100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 350 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31310210100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 350 x 535 mm mit LED-In
Artikel-Nr.:
     1498-6000591693
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31310210100
EAN/GTIN:
     4017214422463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Varicor·Waschtisch Edition 11 ohne Hahnlochbohrung 2100 x 17 x 535 mm arktis weiß seidenmatt Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
350 mm
Öffnungsart:
1 Auszug
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Farbe Front:
weiß hochglanz
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Funktionen:
mit Push-to-Open-Technik, mit Dämpfung
Oberfläche Front:
Lack
Farbe Korpus:
weiß hochglanz
Oberfläche Korpus:
Lack
Besonderheiten:
Tip-On-Technik
Bauart:
Unterschrank
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Designer:
Tesseraux & Partner
Marke:
KEUCO
Energieeffizienzklasse:
A+
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.186,76*
€ 1.300,8731*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,31*
€ 1.360,34*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.288,36*
€ 1.360,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.294,03*
€ 1.366,24*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,34*
€ 1.618,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,37*
€ 1.608,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,46*
€ 1.570,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,63*
€ 1.545,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,31*
€ 1.528,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31310270100
€ 1.121,1404*
Ähnlich
Keuco
31310570000
€ 1.056,5412*
Ähnlich
Keuco
31310140000
€ 1.042,9512*
Ähnlich
Keuco
31310370000
€ 968,5793*
Ähnlich
Keuco
31310490000
€ 968,87*
Ähnlich
Keuco
31310380000
€ 961,3593*
Ähnlich
Keuco
31310300000
€ 1.046,8712*
Ähnlich
Keuco
31310210000
€ 1.249,2652*
Ähnlich
Keuco
31310270000
€ 1.041,9815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.