Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 700x350x535mm m LED-I-Bel an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31311110100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 700 x 350 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31311110100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 700 x 350 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31311110100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 700 x 350 x 535 mm mit LED-In
Artikel-Nr.:
     1498-6000590055
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31311110100
EAN/GTIN:
     4017214398287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Modul Unterbauschrank mit Auszug u. Beleuchtung 350 x 350 x 535 mm schwarz gebürstet Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
350 mm
Öffnungsart:
1 Auszug
Material Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Farbe Front:
anthrazit
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Funktionen:
mit Push-to-Open-Technik, mit Dämpfung
Oberfläche Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Farbe Korpus:
anthrazit seidenmatt
Oberfläche Korpus:
Lack
Besonderheiten:
Tip-On-Technik
Bauart:
Unterschrank
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Designer:
Tesseraux & Partner
Marke:
KEUCO
Energieeffizienzklasse:
A+
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.234,22*
€ 1.355,483*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.360,85*
€ 1.445,47*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,61*
€ 1.445,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.371,15*
€ 1.452,01*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,48*
€ 1.720,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,97*
€ 1.708,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,99*
€ 1.667,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,64*
€ 1.640,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,61*
€ 1.625,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31311110000
€ 1.278,318*
Ähnlich
Keuco
31311390000
€ 1.115,111*
Ähnlich
Keuco
31311180000
€ 1.284,328*
Ähnlich
Keuco
31311280000
€ 1.279,518*
Ähnlich
Keuco
31311890000
€ 1.289,148*
Ähnlich
Keuco
31311440000
€ 1.199,36*
Ähnlich
Keuco
31311850000
€ 1.290,348*
Ähnlich
Keuco
31311390100
€ 1.222,2846*
Ähnlich
Keuco
31311180100
€ 1.361,753*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.