Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell elektro WT-Armatur XERIS E HD Mischwasser chrom Typ HD-M mid.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 012970699 Schell Elektronische WT-Armatur XERIS E Typ HD-M, Batteriebetr
SCHELL 012970699 Schell Elektronische WT-Armatur XERIS E Typ HD-M, Batteriebetr
SCHELL 012970699 Schell Elektronische WT-Armatur XERIS E Typ HD-M, Batteriebetr
Artikel-Nr.:
     1498-6000579137
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012970699
EAN/GTIN:
     4021163162097
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Hochdruck · Mischwasser · geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler · Elektronikmodul programmierbar · Anschlusskabel mit Stecker · Axialmagnetventil 6 V · externes Batteriefach · 4x AA Alkalibatterien · 2x flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8″ IG x 400 mm mit Rückflussverhinderer und Vorfilter · Strahlregler und BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 153mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 130mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 130mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur sensor schell, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011083007801, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 356,25*
€ 409,82*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,10*
€ 430,34*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 397,12*
€ 457,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 399,20*
€ 458,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,37*
€ 459,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,88*
€ 547,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,10*
€ 545,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,83*
€ 510,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,37*
€ 477,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
012360699
ab € 219,35*
Ähnlich
Schell
002340699
ab € 499,16*
Ähnlich
Schell
002330699
ab € 455,58*
Ähnlich
Schell
002320699
ab € 489,58*
Ähnlich
Schell
002350699
ab € 494,51*
Ähnlich
Schell
015920699
ab € 92,92*
Ähnlich
Schell
015910699
ab € 94,61*
Ähnlich
Schell
015930699
ab € 91,40*
Ähnlich
Schell
297070099
ab € 147,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.