| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000578981 Herst.-Nr.: 2186183 EAN/GTIN: 4048482781495 |
| |
|
| | |
| Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss · EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung · für Warmwasserheizungen aller Systeme · Klimaanlagen · geschlossene Kühlkreisläufe und industrielle Umwälzanlagen · bestehendWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 29,13· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 80W· Druckstufe Artikel: 10PN· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Doppelpumpe: Nein· Aufgenommene Motorleistung (P1): 80kW· Pumpenhöhe: 310· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Energieeffizienzindex (EEI): 0.18· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Frequenz: 50/60 Hz· PN: 10bar· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 20 (GJL-200)· Nennstrom: 0,58A· Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1· Anzahl der Phasen: 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,08kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 80kW· Batteriepiktogramm: Ja, UN 3091· Bemessungsspannung: 230V· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 1/2 Zoll (40)· Flanschform: sonstige· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 29,13kPa· Funkstandard Bluetooth: Ja· Isolationsklasse: f· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Länge Anschluss 1: 90· Länge Anschluss 2: 85· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 7W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10Grad Celsius· Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Ja· Nenndurchmesser: 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/2 Zoll (40)· Potentialfreier Schaltkontakt: Ja· Pumpenausführung: Einzelpumpe· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 40mm· Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Ja· Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Ja· Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Ja· Umgebungstemperatur: -10Grad Celsius· Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Nein· Volumenstrom (BEP): 4,487m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: Polypropylen (PP)· Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen· Werkstoff Laufrad: Kunststoff· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: Gusseisen GG 20 (GJL-200)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad: PP-GF· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Förderhöhe: 4,241m· Max. Pumpvolumen: 7m3/h· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 110Grad Celsius Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung, 036082807301, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 547,39* | € 632,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 566,61* | € 650,58* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,22* | € 650,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 572,70* | € 660,49* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 635,44* | € 722,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|