Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Heizkörperverschraubung 10 bar, Eck messing, 1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 141080099 Schell Heizkörperverschraubung 10 bar, Eck messing, 1Zoll
SCHELL 141080099 Schell Heizkörperverschraubung 10 bar, Eck messing, 1Zoll
SCHELL 141080099 Schell Heizkörperverschraubung 10 bar, Eck messing, 1Zoll
Artikel-Nr.:
     1498-6000575751
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     141080099
EAN/GTIN:
     4021163113358
Suchbegriffe:
Radiatorverschraubung
schell radiatorverschraubung
radiatorverschraubung
radiatorverschraubung 1"
Heizkörperverschraubung Gemäß DIN 3842 für Kompaktheizkörper. Eckform. Lieferumfang · Heizkörperverschraubung · Überwurfmutter · geglüht Technische Daten · Max. Betriebsdruck: 10 bar · Max. Betriebstemperatur: 90 °C · Werkstoff: Messing · Oberfläche: Messing · Anschluss: DN 25 G 1 IG · Abgang: DN 25 R 1 AG mit Rändierung Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 16,8mm· Länge Anschluss 1: 72mm· Länge Anschluss 2: 34mm· Nenndurchmesser: 1 Zoll (25)· Rohraußendurchmesser: 28mm
Weitere Suchbegriffe: 033070000907, Dedentor, Heizkörperverschraubung, Rücklaufverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 28,22*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 25,1356*
€ 30,1056*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 30,27*
20 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 30,30*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,59*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 756,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
165400399
ab € 15,59*
Ähnlich
Schell
141040099
ab € 26,54*
Ähnlich
Schell
141010099
ab € 6,29*
Ähnlich
Schell
141030099
ab € 15,01*
Ähnlich
Schell
141020099
ab € 8,48*
Ähnlich
Schell
141060099
ab € 9,23*
Ähnlich
Schell
141070099
ab € 14,76*
Ähnlich
Schell
141170499
ab € 7,48*
Ähnlich
Schell
141180499
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.