Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Heizkörperverschraubung 10 bar, Durchgang messing, 1 1/4Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 141040099 Schell Heizkörperverschraubung 10 bar, Durchgang messing, 1 1/
SCHELL 141040099 Schell Heizkörperverschraubung 10 bar, Durchgang messing, 1 1/
SCHELL 141040099 Schell Heizkörperverschraubung 10 bar, Durchgang messing, 1 1/
Artikel-Nr.:
     1498-6000575748
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     141040099
EAN/GTIN:
     4021163113273
Suchbegriffe:
Radiatorverschraubung
schell radiatorverschraubung
radiatorverschraubung
Heizkörperverschraubung Gemäß DIN 3842 für Kompaktheizkörper. Durchgangsform. Lieferumfang · Heizkörperverschraubung · Überwurfmutter · geglüht Technische Daten · Max. Betriebsdruck: 10 bar · Max. Betriebstemperatur: 90 °C · Werkstoff: Messing · Anschluss: DN 32 G 1 1/4 IG · Abgang: DN 32 R 1 1/4 AG mit Rändierung Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 19,1mm· Länge Anschluss 1: 74mm· Nenndurchmesser: 1 1/4 Zoll (32)· Rohraußendurchmesser: 35mm
Weitere Suchbegriffe: 033070000807, Dedentor, Heizkörperverschraubung, Rücklaufverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 27,66*
€ 33,59*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,62*
€ 35,81*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 29,52*
€ 35,81*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,54*
€ 35,86*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 35,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 358,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
165400399
ab € 15,54*
Ähnlich
Schell
141010099
ab € 6,29*
Ähnlich
Schell
141030099
ab € 14,98*
Ähnlich
Schell
141020099
ab € 8,48*
Ähnlich
Schell
141060099
ab € 9,23*
Ähnlich
Schell
141080099
ab € 22,71*
Ähnlich
Schell
141070099
ab € 14,64*
Ähnlich
Schell
141170499
ab € 7,42*
Ähnlich
Schell
141180499
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.