Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-flex S 1/2Z ÜMx3/8Z ÜM, chrom 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 103190699 Schell flex Schlauch FLEX clean-flex S 1/2Zoll ÜMx3/8Zoll ÜM,
SCHELL 103190699 Schell flex Schlauch FLEX clean-flex S 1/2Zoll ÜMx3/8Zoll ÜM,
SCHELL 103190699 Schell flex Schlauch FLEX clean-flex S 1/2Zoll ÜMx3/8Zoll ÜM,
Artikel-Nr.:
     1498-6000575626
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     103190699
EAN/GTIN:
     4021163149890
Suchbegriffe:
011850209602
Schlauch
mit Edelstahl-Drahtumflechtung und einer drehbaren Anschluss-VerbindungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Innengewinde· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 500mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,81*
€ 7,06*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,02*
€ 7,29*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 12,82*
€ 15,35*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 11,34*
€ 16,01*
Lager 1498
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 329,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
103130699
ab € 10,20*
Ähnlich
Schell
103180699
ab € 4,62*
Ähnlich
Schell
103270699
ab € 8,45*
Ähnlich
Schell
103100699
ab € 4,34*
Ähnlich
Schell
103110699
ab € 9,58*
Ähnlich
Schell
103000630
ab € 8,57*
Ähnlich
Schell
103010630
ab € 10,67*
Ähnlich
Schell
103260699
ab € 9,04*
Ähnlich
Schell
103060630
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.