| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018895456 Herst.-Nr.: 103190699 EAN/GTIN: 4021163149890 |
| |
|
| | |
| Schell flex Schlauch FLEX clean-flex S 1/2Zoll ÜMx3/8Zoll ÜM, chrom 500mm mit Edelstahl-Drahtumflechtung und einer drehbaren Anschluss-Verbindung Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Innengewinde · Anschluss 2: Innengewinde · Ausführung Anschluss 1: gerade · Ausführung Anschluss 2: gerade · Geeignet für Wasser: Ja · Weitere Informationen: | | eClassID: | 11850209602 | HerstellerNr: | 103190699 | Werksnummer: | 6000575626 | Länge netto mm: | 520,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flexibler Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,79* | € 6,81* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 4,96* | € 7,05* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 12,87* | € 14,92* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,41* | € 15,10* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 13,757* | € 15,597* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 298,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|